シリーズPPT
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)25
配管方法直接配管式
スイッチなし
リード線(m)1
最大積載量(kg)1.2
配管接続口径M5×0.8
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最低使用速度(mm/s)30
最高使用頻度(回/min)60
給油不可
タイプクリーンタイプ
仕様フローティング機構:付、マグネット・スイッチレール:なし、フローティングの作動方向:ポートを手前にして右側、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応