曜日別特売
PPU-SD12-30-TP-QT ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー) 75747097

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)12仕様マグネット・スイッチレール:なし、スイッチ・ストローク調整機構:基本形、ガイド機構:リニアガイド注文コード75747097品番PPU-SD12-30-TP-QT
参考基準価格(税別)¥35,230販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
34,900
シリーズPPUシリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30配管方法直接配管式ストローク調整ユニットラバーストッパー両側調整機構付スイッチなしリード線(m)1最大積載量(kg)1.2配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要ロッド径(Φmm)5仕様マグネット・スイッチレール:なし、スイッチ・ストローク調整機構:基本形、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする