曜日別特売
AUW220(JCSS校正証明書付き) 分析天秤 島津製作所 75747835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析天秤

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(mg)
0.1/0.01
ひょう量(g)
220
注文コード
75747835
品番
AUW220(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥399,800販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800
ひょう量(g)
220
最小表示(mg)
0.1/0.01
目量
単目量
直線性
±0.2mg
校正分銅
内蔵
計量皿寸法(Φmm)
80
仕様
●PSC(PerfectSelfCalibration)完全自動校正●あらかじめ決めた時刻に自動校正●ワンボタン校正●時計機能内蔵●ISOプリント●PC接続機能●個数測定機能●経時変化量を測定●RS-232Cインタフェース内蔵●比重測定機能
寸法(mm)
217×356×338
質量(kg)
7
種類
比重測定装置
使用温度範囲(℃)
10~30
シリーズ
AUWシリーズ
電源
85~110
最小表示(g)
0.0001/0.00001
検出方式
電磁式
電源コード(m)
1.82Pプラグ
表示形式
デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×356×338
使用温湿度範囲
湿度:30~85温度:10~30
入出力
RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD
使用環境湿度(%)
30~85
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33197954
2017-04-15
用途: 精密重量測定
国立大学法人東京農工大学 様

機能としては使いやすいと思います.説明書がWindows Vistaが基本として書かれていることもあり,古いです.RS232CではなくUSB接続でPCとの連携が取れればよいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする