GT12B-4 12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り 台湾GS 75755014

12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75755014 品番GT12B-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安心と信頼のGSバッテリー TAIWAN-GS(台湾ジーエス)・12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
台湾ヤマハや台湾二輪メーカーなども純正採用している信頼のブランド台湾GS製(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
【最高級バッテリー】補水の必要がない、密閉型 メンテナンスフリーです。高度な吸収性のガラスマット(AGM)の技術の採用により、GTバッテリーは、わずらわしさのない、高性能と高品質を提供します。
【振動抵抗による耐久性】優れた耐久性で、市場の信頼を得ております。
【優れたクランキング性能】進歩した鉛-カルシウム技術と低抵抗のAGM分離板により低温や長期間の保管にもクランキング性能が役立っています。
【オフシーズンの貯蔵(保管)に役立つ最少の自然放電率】進歩した鉛-カルシウム技術が長期間の貯蔵(保管)でもクランキング性能を維持します。

バッテリー容量(Ah)10(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)GT12B-4 他社参考品番(FURUKAWA)FT12B-4 幅(mm)70 長さ(mm)150 総高さ(mm)131 用途バイク用バッテリー。 質量(kg)4.1 電圧(V)12 定格電圧(V)12
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書(日本語)を、よくご確認下さい。
※商品のご選択に当たり、念の為、サイズのご確認を宜しくお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75755023
2023-10-23
用途:
大型二輪用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです定期交換のため購入しました補充電していたので結構使えました。

2022-09-21
用途:
バイクのバッテリー交換
久野興業 様 (建設業・工事業)

バッテリー交換して半年くらい経過したが、問題無く使用してます。
1ヶ月放置して放電も少なく普通に使用してます。
次回も購入します。

対象商品:
75754996
2022-04-02
用途:
バイクのバッテリー交換するため
医療・福祉・介護関連業

さすがに商品的にはおどろきました。パッケージが、中国語で書いてあったので、びっくりしました。しかし、かなりいいバッテリーだなぁーとおもいました。

対象商品:
75754996
2021-11-24
用途:
マジェスティーに
運輸・通信業

キャンペーン中で安価にて購入でき助かりました。メーカーも安心でいい商品です。

2022-06-28
用途:
お客様様を待たせる訳には行かないですよね
自動車・二輪車・自転車関連業

当日出荷なのに遅延で1ヶ月以上待たすとは?あり得ない。キャンセルするしかないですね

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
75754996
2020-11-15
用途:
交換用として
その他業種

台湾製のため1年以上してしてみないと耐久性が不明なので現時点では満足度は普通とします。

対象商品:
75755005
2020-07-04
用途:
バイク用に
その他業種

非常に良い買い物をしたと思います。おかげさまで楽しく乗らせていただいてます。

対象商品:
75755005
2020-02-03
用途:
バイクのメインバッテリー
サービス業

バイクの始動に特別問題は、ありませんでした。
あとは、これから使ってみてからですね。
寿命とか、始動性とかは・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする