12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

(8件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75755066 品番 RBTZ14S-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高性能オートバイ用バッテリー。
こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。
「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

バッテリー容量(Ah)11.2(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)YTZ14S 他社参考品番(FURUKAWA)- 幅(mm)88 長さ(mm)150 総高さ(mm)110 電圧(V)12 用途バイク用バッテリー 質量(kg)3.57 タイプシールド型
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※傾斜搭載可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03309775
2024-02-29
用途:
オートバイのバッテリー交換
製造業

傾斜搭載可の商品だったので選択しました。
メーカー直送で届きました。
捕充電してから交換しました。
寿命などはまだ分かりませんが、普通に交換できたので満足です。

2023-09-13
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

添付されているボルトとナット(の役割をするもの)でターミナルを留めようとしたが、ナット側の高さが足りずボルト側からだけでは緊結できない。
以前付いていたモノと比較すると、ボルト長は同一。
車体にバッテリーを取り付けした状態から結線が出来ない。
重要インシデントだと思う。改善を求めます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03309845
2023-01-08
用途:
900CCバイクに使用

通勤に往復で約15キロの距離を週に5日使用していました。
トリクル充電もしていましたが、この冬の朝、突然始動不良になりました。
ブランドを信頼して購入しましたが、1年1か月しか持ちませんでした。
非常に残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
03309845
2022-12-23
用途:
900CCバイクに使用

週に5日通勤で使用していますが、1年1か月使用して突然ダメになりました。
ボッシュブランドを信頼して購入しましたが非常に残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
03309732
2018-08-10
用途:
スクーターのバッテリー更新
その他業種

横置き搭載しているので、傾斜搭載可の本品を購入。GS YUASAの製品より若干大きいのでケースには無理矢理押し込んだ。まぁ寿命まで外す事は無いので良しとします。

対象商品:
03309732
2019-08-10
用途:
バイクのバッテリー交換

装着が斜めに傾いた場所なので、倒立可能となっていた本製品を選びました。 バイク屋には、殆どの製品は大丈夫だよと云われ、1年経たずに起電力が低下し、残念な思いをしました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03309732
2017-09-03
用途:
バイク用
野辺の郷 様

+・−の接続端子のナットが甘く ネジ締が出来ない。本来では返品
物だが至急にバッテリ−の交換が必要だった為、端子部分を加工し
別 ナットに交換し使用
今後、発送する時はバッテリー品質だけでなくナットも確認してほしい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
03309732
2017-05-16
用途:
スクーターのバッテリー交換

昔からバッテリーはYUASAよりBOSCHの方が好きで安く買えたので良かった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする