※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 ハンダ付け用 ML-51-S2AXS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
極数
13P
17P
19P
1P
寸法A(mm)
153.91
194.55
214.87
31.99
寸法B(mm)
142.24
182.88
203.2
20.32
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75771166
品番
ML-51-S2AXS-13P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
ハンダ
寸法A(mm)
153.91
結線方式
ネジ
極数
13P
寸法B(mm)
142.24
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000