曜日別特売
ML-51-S2AXS-14P 端子台 ハンダ付け用 ML-51-S2AXS サトーパーツ 75771175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-51-S2AXS-14P 端子台 ハンダ付け用 ML-51-S2AXS サトーパーツ 75771175
ML-51-S2AXS-14P 端子台 ハンダ付け用 ML-51-S2AXS サトーパーツ 75771175

端子台 ハンダ付け用 ML-51-S2AXS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数14P
寸法A(mm)164.07
寸法B(mm)152.4
内容量1個注文コード75771175品番ML-51-S2AXS-14P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式ハンダ寸法A(mm)164.07結線方式ネジ極数14P寸法B(mm)152.4端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする