※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
極数
12P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
1P
20P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
寸法A(mm)
143.98
123.66
133.82
143.98
154.14
164.3
174.46
184.62
194.78
204.94
215.1
32.22
225.26
42.38
52.54
62.7
72.86
83.02
93.18
103.34
113.5
寸法B(mm)
132.08
111.76
121.92
132.08
142.24
152.4
162.56
172.72
182.88
193.04
203.2
20.32
213.36
30.48
40.64
50.8
60.96
71.12
81.28
91.44
101.6
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75772322
品番
ML-50-S1AXS-12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付方式
ハンダ
寸法A(mm)
143.98
結線方式
ネジ
極数
12P
寸法B(mm)
132.08
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000