曜日別特売
ML-500-K-40P 記名板 サトーパーツ 75776206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-500-K-40P 記名板 サトーパーツ 75776206
ML-500-K-40P 記名板 サトーパーツ 75776206
ML-500-K-40P 記名板 サトーパーツ 75776206

記名板

(3件のレビュー)
取扱い終了
極数40P
適合ML-500
内容量1個注文コード75776206品番ML-500-K-40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数40P寸法A(mm)188.3寸法B(mm)171適合ML-500材質P.V.C.寸法D(mm)198.5寸法C(mm)180.5
注意
※BYタイプ、Wタイプにはご使用になれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75776172
2020-10-24
用途: 制御盤内工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ごく普通の銘板です。 表面はツルツルではなく鉛筆で記入可能ですし
スタンプでも大丈夫です。
しかし高額ですね。仕様に銘板必要と無ければ使いません。

対象商品 : 75776355
2020-03-30
用途: 制御板の電源供給
東洋電機株式会社製造業

本体と同時発送できる様に改善してほしい。
少量で購入可能なのがよい。

対象商品 : 75776276
2017-12-03
用途: 制御盤の中に入れる小型ボックスの外と内側のカバーに付ける端子台

16Pの端子台に使用した為両端の溝にはまる様に成っていますが、板厚が薄く差し込んでもすぐ落ちてしまいます。
これに使用している端子台は一般的?に使用している上下の位置に配線をするのではなく圧着端子でネジを締める部分をかぶせる様なタイプなので固定する方法が無く端子台を取り付けているベース部分に接着剤で張り付けて使用いたしました 長さの割には中央部でも何か挟めれば良いのですが 厚さ 幅の割に長いので専用なのに固定できません 端子台の安全カバーの様に硬い物であれば上手く差し込めると思うのですが。。。。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする