ビビッドボルト(24kコーティング)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプM6/P1.0 注文コード75786401 品番0901-060-00004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品はタイプ・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたビビッドボルト。
M6/8/10をラインナップ。いろいろな用途にご使用いただけます。

タイプM6/P1.0 長さ(mm)25 寸法A(mm)5 寸法B(mm)6 寸法C(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75786383
2020-05-05
用途:
バイクに使用しました。
サービス業

商品はメッキの状態も良く、品質は良いですが、金額が高すぎる。
バイクのボルトを一通りこの商品に変更すると、うん万はかかってしまいます。

対象商品:
75786444
2019-12-21
用途:
バイクのドレスアップ
製造業

これは素晴らしい仕上がりです
若干軽量にもなってますね
ホームセンターにあるステンのキャップボルトは錆びないけど見た目に不満ありました。

対象商品:
75786401
2016-06-27
用途:
バイクの補修用

とても質感の良いボルトで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする