K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
ホーローセット(平先)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
タイプ
M3/P0.5
注文コード
75788763
品番
0900-004-03003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
回転軸の固定、その他あらゆる部品の補修用として。
付属品
L型レンチ
材質
スチール
長さ(mm)
3
タイプ
M3/P0.5
寸法A(mm)
1.5
寸法B(mm)
3