K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
ホーローセット(平先)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
75788806
品番
0900-004-03008
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
回転軸の固定、その他あらゆる部品の補修用として。
付属品
L型レンチ
材質
スチール
長さ(mm)
8
タイプ
M3/P0.5
寸法A(mm)
1.5
寸法B(mm)
3