0900-004-04008 ホーローセット(平先) K-CON(キタコ) 75788842

ホーローセット(平先)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) タイプM4/P0.7 注文コード75788842 品番0900-004-04008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はタイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

回転軸の固定、その他あらゆる部品の補修用として。

付属品L型レンチ 材質スチール 長さ(mm)8 タイプM4/P0.7 寸法A(mm)2 寸法B(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする