ホーローセット(平先)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 75788885 品番 0900-004-05008
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

回転軸の固定、その他あらゆる部品の補修用として。

付属品L型レンチ 材質スチール 長さ(mm)8 タイプM5/P0.8 寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする