K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
蝶ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75789235
品番
0900-044-99015
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
タイプ
M4/P0.7
寸法A(mm)
2.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
22