K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75790364
品番
0900-001-09105
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
タイプ
5mm用
ピッチ
0.8
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
10
材質
ステンレス