K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75790373
品番
0900-001-09106
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
タイプ
6mm用
ピッチ
1.0
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
13
材質
ステンレス