K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
特殊ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75790802
品番
0900-090-00003
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
Φ6・Φ8はビビッドボルトのシートワッシャーとして最適です。
寸法C(mm)
1.0
寸法A(mm)
15.1
寸法B(mm)
24
材質
ステンレス
タイプ
Φ15