※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
プリントネイル ケーシング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
チョコレート
ホワイト
ベージュ
イエロー
茶
クリーム
チョコレート
ブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200g×5袋)
注文コード
75793105
品番
0600090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
木下地へのプリントボード止めに
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
チョコレート
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
2.8
入数
約2900本
番手
#17