※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-12A-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793507 VUWL-12A-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793507

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75793507 品番 VUWL-12A-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 形状エルボハーフユニオン(R) 呼び径(mm)12 寸法A(mm)12 寸法TR1/8 寸法D(mm)13/16 寸法E(mm)36 寸法W(mm)20.6 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)25.9 寸法I(mm)22.8 寸法N1(mm)23.6 最高使用温度(℃)537 寸法D(inch)4.8 最低使用温度(℃)-196 寸法W(inch)1.1875
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする