※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793595
品番
VUWL-16C-V
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
形状
エルボハーフユニオン(R)
呼び径(mm)
16
寸法A(mm)
16
寸法T
R3/8
寸法D(mm)
15/16
寸法E(mm)
38
寸法W(mm)
23.8
接続形式
2圧縮リング方式,ねじ込み式
寸法N(mm)
27.9
寸法I(mm)
24.4
寸法N1(mm)
30.2
最高使用温度(℃)
537
寸法D(inch)
9.5
最低使用温度(℃)
-196
寸法W(inch)
1.3125
関連資料:
(18.65MB)