※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-20E-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793674 VUWL-20E-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793674

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75793674 品番 VUWL-20E-V
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 形状エルボハーフユニオン(R) 呼び径(mm)20 寸法A(mm)20 寸法TR3/4 寸法D(mm)1 3/8 寸法E(mm)44.6 寸法W(mm)34.9 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)34.5 寸法I(mm)26 寸法N1(mm)41.7 最高使用温度(℃)537 寸法D(inch)15.8 最低使用温度(℃)-196 寸法W(inch)1.375
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする