※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-3A-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793726 VUWL-3A-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793726

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75793726 品番 VUWL-3A-V
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 形状エルボハーフユニオン(R) 呼び径(mm)3 寸法A(mm)3 寸法TR1/8 寸法D(mm)7/16 寸法E(mm)23.6 寸法W(mm)11.1 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)17 寸法I(mm)12.9 寸法N1(mm)17.8 最高使用温度(℃)537 寸法D(inch)2.4 最低使用温度(℃)-196 寸法W(inch)0.4375
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする