※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
12
寸法T
3/8NPT
注文コード
75794234
品番
VUWLG-12CN-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,950
この商品は
呼び径・寸法T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボゲージユニオン(NPT)
寸法A(mm)
12
寸法T
3/8NPT
寸法D(mm)
9.5
寸法W(inch)
15/16
寸法W(mm)
23.8
寸法N(mm)
25.9
呼び径(mm)
12