※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794313
品番
VUWLG-3.2AN-V
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボゲージユニオン(NPT)
呼び径(mm)
3.17
寸法A(mm)
3.17
寸法T
1/8NPT
寸法D(mm)
2.3
寸法W(mm)
12.7
寸法N(mm)
18
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法D(inch)
0.09
寸法W(inch)
1/2
関連資料:
(18.65MB)