※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWLG-9.52AN-V ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75794417 VUWLG-9.52AN-V ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75794417

ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794417 品番 VUWLG-9.52AN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボゲージユニオン(NPT) 呼び径(mm)9.52 寸法A(mm)9.52 寸法T1/8NPT 寸法D(mm)7.1 寸法W(mm)15.9 寸法N(mm)23.1 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法D(inch)0.28 寸法W(inch)5/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする