※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(オス)(インチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(inch)
3/8
呼び径(mm)
9.52
寸法F(inch)
1/4
寸法F(mm)
13.7
注文コード
75794706
品番
VUWLR-9.52-13.7-V
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法F
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングエルボレデューサー(オス)
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法A(mm)
9.52
パイプの呼び
1/4
パイプ寸法(mm)
13.7
寸法D(inch)
0.28
寸法D(mm)
7.1
寸法D1(inch)
0.28
寸法W(inch)
5/8
寸法F(inch)
1/4
寸法F(mm)
13.7
呼び径(mm)
9.52