※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWP-1.6-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794724 VUWP-1.6-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794724

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794724 品番 VUWP-1.6-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状パネルユニオン 呼び径(inch)1/16 寸法A(inch)1/16 寸法A(mm)1.58 寸法D(inch)0.05 寸法D(mm)1.3 寸法W(inch)5/16 寸法W(mm)7.9 寸法N(inch)0.94 寸法N1(inch)0.53 呼び径(mm)1.58 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)31.5 寸法L1(mm)17.3 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)23.9 寸法I(mm)8.6 寸法N1(mm)13.5 最高使用温度(℃)537 寸法L(inch)1.24 最低使用温度(℃)-196 寸法L1(inch)0.68 パネル穴径(Φmm)5.2 寸法I(inch)0.34 最大パネル厚み(mm)3.1 パネル穴径(inch)13/64
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする