※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWP-12.7-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794758 VUWP-12.7-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794758

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794758 品番 VUWP-12.7-V
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状パネルユニオン 呼び径(inch)1/2 寸法A(inch)1/2 寸法A(mm)12.7 寸法D(inch)0.41 寸法D(mm)10.4 寸法W(inch)15/16 寸法W(mm)23.8 寸法N(inch)2 寸法N1(inch)1.25 呼び径(mm)12.7 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)71 寸法L1(mm)41.9 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)50.8 寸法I(mm)22.9 寸法N1(mm)31.8 最高使用温度(℃)537 寸法L(inch)2.8 最低使用温度(℃)-196 寸法L1(inch)1.65 パネル穴径(Φmm)19.4 寸法I(inch)0.9 最大パネル厚み(mm)12.7 パネル穴径(inch)49/64
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする