※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWP-19.05-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794828 VUWP-19.05-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794828

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794828 品番 VUWP-19.05-V
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状パネルユニオン 呼び径(inch)3/4 寸法A(inch)3/4 寸法A(mm)19.05 寸法D(inch)0.62 寸法D(mm)15.9 寸法W(inch)1 3/16 寸法W(mm)30.2 寸法N(inch)2.31 寸法N1(inch)1.47 呼び径(mm)19.05 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)78.9 寸法L1(mm)47.4 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)58.7 寸法I(mm)24.4 寸法N1(mm)37.3 最高使用温度(℃)537 寸法L(inch)3.11 最低使用温度(℃)-196 寸法L1(inch)1.87 パネル穴径(Φmm)25.8 寸法I(inch)0.96 最大パネル厚み(mm)16.8 パネル穴径(inch)1 1/64
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする