※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWP-25.4-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794846 VUWP-25.4-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794846

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794846 品番 VUWP-25.4-V
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状パネルユニオン 呼び径(inch)1 寸法A(inch)1 寸法A(mm)25.4 寸法D(inch)0.88 寸法D(mm)22.3 寸法W(inch)1 5/8 寸法W(mm)41.3 寸法N(inch)2.81 寸法N1(inch)1.78 呼び径(mm)25.4 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)95.8 寸法L1(mm)57.4 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)71.4 寸法I(mm)31.2 寸法N1(mm)45.2 最高使用温度(℃)537 寸法L(inch)3.77 最低使用温度(℃)-196 寸法L1(inch)2.26 パネル穴径(Φmm)33.7 寸法I(inch)1.23 最大パネル厚み(mm)19.1 パネル穴径(inch)1 21/64
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする