※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794864
品番
VUWP-3.2-V
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
形状
パネルユニオン
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法A(mm)
3.17
寸法D(inch)
0.09
寸法D(mm)
2.3
寸法W(inch)
1/2
寸法W(mm)
12.7
寸法N(inch)
1.5
寸法N1(inch)
0.97
呼び径(mm)
3.17
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
寸法L(mm)
51.3
寸法L1(mm)
31.2
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
38.1
寸法I(mm)
12.7
寸法N1(mm)
24.6
最高使用温度(℃)
537
寸法L(inch)
2.02
最低使用温度(℃)
-196
寸法L1(inch)
1.23
パネル穴径(Φmm)
8.3
寸法I(inch)
0.5
最大パネル厚み(mm)
12.7
パネル穴径(inch)
21/64
関連資料:
(18.65MB)