※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794889
品番
VUWP-4.8-V
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
形状
パネルユニオン
呼び径(inch)
3/16
寸法A(inch)
3/16
寸法A(mm)
4.76
寸法D(inch)
0.12
寸法D(mm)
3.1
寸法W(inch)
9/16
寸法W(mm)
14.3
寸法N(inch)
1.59
寸法N1(inch)
1
呼び径(mm)
4.76
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
寸法L(mm)
53.6
寸法L1(mm)
32
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
40.4
寸法I(mm)
13.7
寸法N1(mm)
25.4
最高使用温度(℃)
537
寸法L(inch)
2.11
最低使用温度(℃)
-196
寸法L1(inch)
1.26
パネル穴径(Φmm)
9.9
寸法I(inch)
0.54
最大パネル厚み(mm)
12.7
パネル穴径(inch)
25/64
関連資料:
(18.65MB)