※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWP-7.93-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794934 VUWP-7.93-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794934

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794934 品番 VUWP-7.93-V
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状パネルユニオン 呼び径(inch)5/16 寸法A(inch)5/16 寸法A(mm)7.93 寸法D(inch)0.25 寸法D(mm)6.4 寸法W(inch)11/16 寸法W(mm)17.5 寸法N(inch)1.81 寸法N1(inch)1.12 呼び径(mm)7.93 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)60.8 寸法L1(mm)35.8 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)46 寸法I(mm)16.3 寸法N1(mm)28.4 最高使用温度(℃)537 寸法L(inch)2.39 最低使用温度(℃)-196 寸法L1(inch)1.41 パネル穴径(Φmm)13.1 寸法I(inch)0.64 最大パネル厚み(mm)11.2 パネル穴径(inch)33/64
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする