※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWP-9.52-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794968 VUWP-9.52-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン 75794968

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794968 品番 VUWP-9.52-V
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状パネルユニオン 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法A(mm)9.52 寸法D(inch)0.28 寸法D(mm)7.1 寸法W(inch)3/4 寸法W(mm)19.1 寸法N(inch)1.87 寸法N1(inch)1.16 呼び径(mm)9.52 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)62.3 寸法L1(mm)36.9 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)47.5 寸法I(mm)16.8 寸法N1(mm)29.5 最高使用温度(℃)537 寸法L(inch)2.45 最低使用温度(℃)-196 寸法L1(inch)1.45 パネル穴径(Φmm)14.7 寸法I(inch)0.66 最大パネル厚み(mm)11.2 パネル穴径(inch)37/64
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする