※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794995
品番
VUWP-6.35-3.2-V
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径パネルユニオン
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法A(mm)
6.35
チューブ外径(inch)
1/8
チューブ外径(Φmm)
3.17
寸法D(inch)
0.19
寸法D(mm)
4.8
寸法D1(inch)
0.09
寸法W(inch)
5/8
寸法A1(inch)
1/8
寸法A1(mm)
3.17
呼び径(mm)
6.35