※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75795004
品番
VUWP-9.52-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径パネルユニオン
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法A(mm)
9.52
チューブ外径(inch)
1/4
チューブ外径(Φmm)
6.35
寸法D(inch)
0.28
寸法D(mm)
7.1
寸法D1(inch)
0.19
寸法W(inch)
3/4
寸法A1(inch)
1/4
寸法A1(mm)
6.35
呼び径(mm)
9.52