※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-PC-1.6-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795013 VUW-PC-1.6-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795013

ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75795013 品番 VUW-PC-1.6-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ポートコネクター 呼び径(inch)1/16 寸法A(inch)1/16 寸法A(mm)1.58 寸法D(inch)0.03 寸法D(mm)0.8 寸法N(inch)0.42 寸法N(mm)10.7 寸法L(inch)0.54 寸法J(inch)0.13 呼び径(mm)1.58 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)13.7 接続形式2圧縮リング方式 寸法J(mm)3.4 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする