ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(G)(ミリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)10 寸法TG3/8 注文コード75795388 品番VUWPL-10CF-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,240
この商品は呼び径・寸法Tなど8種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(G) 呼び径(mm)10 寸法A(mm)10 寸法TG3/8 寸法D(mm)7.9 寸法W(mm)20.6 寸法Wa(mm)22.2 寸法W(inch)13/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする