フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(G)(ミリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
6
寸法T
G1/4
注文コード
75795476
品番
VUWPL-6BF-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,810
この商品は
呼び径・寸法T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(G)
呼び径(mm)
6
寸法A(mm)
6
寸法T
G1/4
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
15.9
寸法Wa(mm)
15.9
寸法W(inch)
5/8
関連資料:
(18.65MB)