※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(G)(ミリ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75795485
品番
VUWPL-8AF-V
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(G)
呼び径(mm)
8
寸法A(mm)
8
寸法T
G1/8
寸法D(mm)
4.0
寸法W(mm)
15.9
寸法Wa(mm)
14.3
寸法W(inch)
5/8
関連資料:
(18.65MB)