※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(G)(ミリ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75795494 品番 VUWPL-8BF-V
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(G) 呼び径(mm)8 寸法A(mm)8 寸法TG1/4 寸法D(mm)5.9 寸法W(mm)15.9 寸法Wa(mm)15.9 寸法W(inch)5/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする