※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-1.6-6.35-T/C-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75795643 VUWR-1.6-6.35-T/C-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75795643

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75795643 品番 VUWR-1.6-6.35-T/C-V
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状レデューサー 寸法A(inch)1/16 寸法A(mm)1.58 寸法D1(inch)0.17 寸法W(inch)5/16 寸法A1(inch)1/4 寸法A1(mm)6.35 寸法D(inch)0.05 寸法D(mm)1.3 呼び径(mm)1.58×6.35 呼び径(inch)1/16×1/4 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)31.5 寸法D1(mm)4.2 寸法W(mm)7.9 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)27.7 寸法I(mm)8.6 最高使用温度(℃)537 寸法L(inch)1.24 最低使用温度(℃)-196 寸法I(inch)0.34 寸法N(inch)1.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする