※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-10-12-V ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン 75795677 VUWR-10-12-V ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン 75795677

ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75795677 品番 VUWR-10-12-V
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状レデューサー 呼び径(mm)10×12 寸法A(mm)10 寸法D(mm)7.9 寸法A1(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする