※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75795686
品番
VUWR-10-18-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
レデューサー
呼び径(mm)
10×18
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
7.9
寸法A1(mm)
18