※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
12×12.7
注文コード
75795826
品番
VUWR-12-12.7-V
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
52.3
呼び径(mm)
12×12.7
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
9.4
寸法D1(mm)
9.4
寸法W(mm)
22
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
42.2
寸法I(mm)
22.8
寸法A1(mm)
12.7
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196