※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-2-3.2-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796079 VUWR-2-3.2-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796079

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)2×3.17 注文コード75796079 品番VUWR-2-3.2-V
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び径など51種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状レデューサー 寸法L(mm)33.5 呼び径(mm)2×3.17 寸法A(mm)2 寸法D(mm)1.7 寸法D1(mm)2 寸法W(mm)12 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)26.9 寸法I(mm)12.9 寸法A1(mm)3.17 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする