※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
111日以内出荷
返品不可
111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
25×25.4
注文コード
75796133
品番
VUWR-25-25.4-V
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
69.4
呼び径(mm)
25×25.4
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
20.3
寸法D1(mm)
20.3
寸法W(mm)
35
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
57.2
寸法I(mm)
31.3
寸法A1(mm)
25.4
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196