※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-3.2-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796203 VUWR-3.2-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796203

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)3.17×6.35 呼び径(inch)1/8×1/4 注文コード75796203 品番VUWR-3.2-6.35-V
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び径など51種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状レデューサー 寸法L(mm)36.1 呼び径(mm)3.17×6.35 寸法A(mm)3.17 寸法D(mm)2.3 寸法D1(mm)4.2 寸法W(mm)11.1 寸法N(mm)29.5 寸法I(mm)12.7 寸法A1(mm)6.35 呼び径(inch)1/8×1/4 寸法A(inch)1/8 寸法L(inch)1.42 寸法D(inch)0.09 寸法D1(inch)0.17 寸法I(inch)0.5 寸法N(inch)1.16 寸法W(inch)7/16 寸法A1(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする