※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75796228
品番
VUWR-3.2-9.52-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
レデューサー
寸法A(inch)
1/8
寸法A(mm)
3.17
寸法D1(inch)
0.27
寸法W(inch)
7/16
寸法A1(inch)
3/8
寸法A1(mm)
9.52
寸法D(inch)
0.09
寸法D(mm)
2.3
呼び径(mm)
3.17×9.52
呼び径(inch)
1/8×3/8
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
寸法L(mm)
37.6
寸法D1(mm)
6.9
寸法W(mm)
11.1
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
31
寸法I(mm)
12.7
最高使用温度(℃)
537
寸法L(inch)
1.48
最低使用温度(℃)
-196
寸法I(inch)
0.5
寸法N(inch)
1.22